トラスコ品番503-8227
質量(kg)29.7
奥行(mm)615
間口(mm)890
段数4
仕様組立式
色グレー
高さ(mm)1504
耐荷重(kg/段)80
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
組立時間目安/2人20分
外寸法・高さ(mm)1504
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1504
総耐荷重(kg)400
有効間口(mm)801
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)615
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
均等耐荷重(kg/段)80