アズワン
アズワンの 手洗い・うがい・手指消毒
アズワンの 手洗い評価用品
ステンレス手洗台
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1個用
アズワン品番
0-1556-01
注文コード
41126505
品番
1個用Φ320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
タイプ・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
タイプ
1個用
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×800
アズワン品番
0-1556-01
適合寸法(mm)
(洗面器)Φ320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※洗面器は付属しておりません。(注文コード 06856202)