アズワン
アズワンの 手洗い・うがい・手指消毒
アズワンの 手洗い評価用品
ステンレス手洗台
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41126514
品番
1個用Φ340
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,464
販売価格(税別)
¥
14,058
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
タイプ
1個用
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×800
アズワン品番
0-1556-02
適合寸法(mm)
(洗面器)Φ340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※洗面器は付属しておりません。(注文コード 06856202)