※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TME4343 スチール製メッシュラック TRUSCO 41126522 TME4343 スチール製メッシュラック TRUSCO 41126522

スチール製メッシュラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)909 奥行(mm)459 高さ(mm)1228 注文コード41126522 品番TME4343
参考基準価格(税別)¥26,590 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は間口・奥行・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)909×459×1228 棚段数3 トラスコ品番299-5867 種別組立式 質量(kg)20.5 シルバー 高さ(mm)1228 奥行(mm)459 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人30分 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)3 支柱径(Φmm)25.4 均等耐荷重(kg/台)1000 棚板内寸・間口(mm)829 均等耐荷重(kg/段)250

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする