TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック本体
スチール製メッシュラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
909
奥行(mm)
611
高さ(mm)
1228
注文コード
41126531
品番
TME4363
参考基準価格(税別)
¥30,550
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
909×611×1228
棚段数
3
トラスコ品番
299-5875
種別
組立式
質量(kg)
23.5
色
シルバー
高さ(mm)
1228
奥行(mm)
611
間口(mm)
909
耐荷重(kg/段)
250
最大積載量(kg)
1000
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
1人30分
ポール径(Φmm)
25.4
棚段数(段)
3
支柱径(Φmm)
25.4
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚板内寸・間口(mm)
829
均等耐荷重(kg/段)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000