※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの スチールラック
TRUSCOの スチールラック本体
スチール製メッシュラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
909
奥行(mm)
307
高さ(mm)
1837
注文コード
41126547
品番
TME6334
参考基準価格(税別)
¥31,040
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
909×307×1837
棚段数
4
トラスコ品番
299-5671
種別
組立式
質量(kg)
26
色
シルバー
高さ(mm)
1837
奥行(mm)
307
間口(mm)
909
耐荷重(kg/段)
250
最大積載量(kg)
1000
材質(棚板)
スチール
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
1人40分
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25.4
棚段数(段)
4
支柱径(Φmm)
25.4
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚板内寸・間口(mm)
829
均等耐荷重(kg/段)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000