スチール製メッシュラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1209 奥行(mm)459 高さ(mm)1837 注文コード41126592 品番TME6644
参考基準価格(税別)¥74,240 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は間口・奥行・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1829×459×1837 棚段数4 トラスコ品番299-5727 種別組立式 質量(kg)45.2 シルバー 高さ(mm)1837 奥行(mm)459 間口(mm)1209 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)25.4 均等耐荷重(kg/台)1000 棚板内寸・間口(mm)1748 均等耐荷重(kg/段)250

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする