メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの ユニフォーム・シューズ
メンリッケヘルスケアの ユニフォーム
メンリッケヘルスケアの 手術着
スクラブスーツ(ディスポタイプ・袖・裾カフ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
41126846
品番
22610
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
S
仕様
左胸ボタン付き・両腕ポケット付き
材質
PP(ポリプロピレン)
胸囲(cm)
107
着丈(cm)
74
アズワン品番
8-6942-02
注意
※トップスのみの販売になります。