メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの ユニフォーム・シューズ
メンリッケヘルスケアの ユニフォーム
メンリッケヘルスケアの 手術着
スクラブスーツ(ディスポタイプ・袖・裾カフ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
41126855
品番
22620
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
サイズ
M
仕様
左胸ボタン付き・両腕ポケット付き
材質
PP(ポリプロピレン)
胸囲(cm)
117
着丈(cm)
76
アズワン品番
8-6942-03
注意
※トップスのみの販売になります。