エコソフト スマートニトリル

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) サイズSS 注文コード41127214 品番OM-387
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋。

仕様指先エンボス加工、左右兼用 材質NBR(ニトリルゴム) サイズSS タイプ粉無 アズワン品番8-2423-11 厚さ(mm)(掌部)0.07、(指先部)0.1 全長(cm)23 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)15.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25966876
2020-04-23
用途:
油作業
高橋園 様

工具の手入れや油作業に、手が汚れ無いのが助かりますね。

対象商品:
25966876
2018-12-05
用途:
機械整備、塗装作業時

200枚入りでコストパフォーマンス抜群です。強度もそこそこあって内部に粉が塗布されているので脱着もしやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
41127232
2018-12-14
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

普段Mサイズですが、この商品は少し大き目でシワができます。精密作業の場合はいつものサイズより小さめが良いと思います。価格が安いので満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする