総耐荷重(kg)1500
耐荷重(kg/段)200
色グレー
棚段数(段)6
間口(mm)1460
奥行(mm)459
高さ(mm)2107
棚板内寸・間口(mm)1416
質量(kg)51.9
仕様組立式
トラスコ品番509-0385
材質(本体)スチール
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2107
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×459×2107
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)459
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1460
均等耐荷重(kg/段)200