※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24644 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 41127974 M24644 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 41127974

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1802 奥行(mm)459 注文コード41127974 品番M24644
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は間口・奥行・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

仕様組立式 トラスコ品番505-9101 質量(kg)53.4 グレー 高さ(mm)1207 材質(本体)スチール 奥行(mm)459 間口(mm)1802 段数4 耐荷重(kg/段)200 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1207 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1802×459×1207 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)1716 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)459 外寸法・間口(mm)1802 棚板内寸・間口(mm)1716 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする