アズワン
アズワンの アイケア
アズワンの 老眼鏡
老眼鏡(受け付け用) 弱度・中度・強度
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41128054
品番
セット 4800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,920
仕様
弱度・中度・強度
度数
グリーン(弱度)/+1.50、イエロー(中度)/+2.50、バイオレット(強度)/+3.50
セット内容
セット4800/老眼鏡(弱度・中度・強度)・スタンドケース、スタンドケース/シール(弱・中・強度・無地)
材質
老眼鏡/PC(ポリカーボネート)(フレーム)・アクリル(レンズ)、スタンドケース/ABS樹脂
アズワン品番
0-7472-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器