※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M27665B 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41128281 M27665B 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41128281 M27665B 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41128281 M27665B 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41128281

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1760 奥行(mm)609 注文コード41128281 品番M27665B
参考基準価格(税別)¥61,790 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は間口・奥行・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)200 グレー 棚段数(段)5 間口(mm)1760 奥行(mm)609 高さ(mm)2107 棚板内寸・間口(mm)1716 質量(kg)71.2 仕様組立式 トラスコ品番509-0415 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2107 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×609×2107 有効間口(mm)1716 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)609 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)1760 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする