軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)902 奥行(mm)309 注文コード41128437 品番M25334
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は間口・奥行・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番506-6344 質量(kg)26.4 高さ(mm)1507 奥行(mm)309 間口(mm)902 仕様組立式 グレー 段数4 耐荷重(kg/段)200 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1507 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×309×1507 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)309 外寸法・間口(mm)902 棚板内寸・間口(mm)816 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする