※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA74S15 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 41128771 TLA74S15 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 41128771

TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1190 奥行(mm)450 段数5 注文コード41128771 品番TLA74S15
参考基準価格(税別)¥42,850 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は間口・奥行・段数など36種類から選べます 他の種類を見る

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×2102 段数5 ホワイト 仕様組立式 トラスコ品番283-2941 質量(kg)45 高さ(mm)2102 奥行(mm)450 間口(mm)1190 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 組立時間2人20分 外寸法・高さ(mm)2102 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1120 棚板調整ピッチ(mm)30mm 外寸法・奥行(mm)450 外寸法・間口(mm)1190 棚板内寸・間口(mm)1120 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする