メディテックジャパン
メディテックジャパンの 救急・救助用品
メディテックジャパンの その他救急・救助用品
処置キット(DMAT用ディスポ鉗子セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
7-1190-01
注文コード
41128998
品番
黄バッグ(胸腔ドレナージ)
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚労省DMATガイドラインに則ったセット内容です。
仕様
EOG滅菌済(一括包装)
セット内容
ペアン鉗子(曲 145mm)×1本、へガール持針器(155mm)×1本、メーヨ剪刃(曲 140mm)×1本、ピンセット(有鈎 130mm)×1本、滅菌オイフ(包材)(600×600mm)×1枚
材質
ステンレス(SUS410)
サイズ
黄バッグ/240×150mm
アズワン品番
7-1190-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01647000
医薬品医療機器等法
一般医療機器