曜日別特売
黄バッグ(切開縫合セット) 処置キット(DMAT用ディスポ鉗子セット) メディテックジャパン 41129007

黄バッグ(切開縫合セット) 処置キット(DMAT用ディスポ鉗子セット) メディテックジャパン 41129007
黄バッグ(切開縫合セット) 処置キット(DMAT用ディスポ鉗子セット) メディテックジャパン 41129007

処置キット(DMAT用ディスポ鉗子セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セットアズワン品番7-1190-02注文コード41129007品番黄バッグ(切開縫合セット)
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

厚労省DMATガイドラインに則ったセット内容です。

仕様EOG滅菌済(一括包装)セット内容ペアン鉗子(曲 145mm)×2本、モスキート鉗子(曲 115mm)×2本、コヘル止血鉗子(145mm)×2本、へガール持針器(155mm)×1本、メーヨ剪刃(曲 140mm)×1本、ピンセット大波(無鈎 130mm)×1本、ピンセット(有鈎 130mm)×1、両頭筋鈎セット(200mm)×1本、外科ゾンデ(125mm)×1本、滅菌オイフ(包材)(600×600mm)×1枚材質ステンレス(SUS410)サイズ黄バッグ/280×220mmアズワン品番7-1190-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01647000医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする