メディテックジャパン
メディテックジャパンの 救急・救助用品
メディテックジャパンの その他救急・救助用品
処置キット(DMAT用ディスポ鉗子セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1190-03
注文コード
41129016
品番
赤バッグ(気道確保セット)
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚労省DMATガイドラインに則ったセット内容です。
仕様
EOG滅菌済(一括包装)
材質
ステンレス(SUS410)
アズワン品番
7-1190-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01647000
医薬品医療機器等法
一般医療機器