MA-E3025-U UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV) skinix 41129305 MA-E3025-U UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV) skinix 41129305 MA-E3025-U UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV) skinix 41129305

UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(1巻) 注文コード 41129305 品番 MA-E3025-U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。

長さ(m)3 幅(mm)25 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 アズワン品番8-6233-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41129314
2020-03-28
用途:
屋外の現場作業時
建設業・工事業

ソバカスのレーザー治療後に、日焼け予防が必要なので購入。いつも現場作業時にはUVマスクはつけていますが、日焼けがきになるのでこれを毎回貼ろうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする