曜日別特売
MA-E3050-U UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV) skinix 41129314

UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
内容量1箱(1巻)注文コード41129314品番MA-E3050-U
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。

長さ(m)3幅(mm)50材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系アズワン品番8-6233-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41129314
2020-03-28
用途: 屋外の現場作業時
建設業・工事業

ソバカスのレーザー治療後に、日焼け予防が必要なので購入。いつも現場作業時にはUVマスクはつけていますが、日焼けがきになるのでこれを毎回貼ろうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする