チューブタイ(メリヤスチューブ包帯) NEシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1巻) 注文コード 41129348 品番 NE-192 2号
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

通気性・吸湿性に優れ、ソフトな感覚の薄地チューブ包帯です。伸縮率約5倍以上で圧迫力はなく、湿潤療法などに適しています。チューブ状で必要な長さにカットできるので無駄なく、スピーディーに処置が行えます。

包帯種類チューブ包帯 幅(mm)35 タイプEOG滅菌可 長さ(m)18 混率(%)綿100 適合部位 アズワン品番8-8916-03 オートクレーブの可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41129357
2019-08-14
用途:
ヘルメットの汗取り
医療・福祉・介護関連業

ヘルメットの汗取り用に使用しています。こまめに交換するため消費量が多くなりますが、安く購入出来、発送も早いので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする