サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの 本体 ホスピタルカセッター
ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアー(透明)
アズワン品番
0-2494-01
注文コード
41129384
品番
HA5-N41
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
A5判以下のサイズを取り揃えています。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。
サイズ
A5判
色
クリアー(透明)
仕様
前傾タイプ
材質
本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)
引出し内寸法(mm)
(幅)102×(奥行)128×(高さ)106×1個
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(幅)125×(奥行)192×(高さ)186
アズワン品番
0-2494-01