曜日別特売
TLA6SS 軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付) TRUSCO 41129401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)1800奥行(mm)450注文コード41129401品番TLA6SS
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。

材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
仕様仕切取付:不可トラスコ品番463-6406厚さ(mm)32質量(kg)10.0オイスターホワイト奥行(mm)450間口(mm)1800均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×441×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しの対応になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする