※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLAD6W 軽中量棚”TLA型”用回転式落下防止バー TRUSCO 41129426 TLAD6W 軽中量棚”TLA型”用回転式落下防止バー TRUSCO 41129426 TLAD6W 軽中量棚”TLA型”用回転式落下防止バー TRUSCO 41129426

軽中量棚”TLA型”用回転式落下防止バー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合間口1800mm用 注文コード41129426 品番TLAD6W
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は適合・色など4種類から選べます 他の種類を見る

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
適合間口1800mm用 トラスコ品番463-6465 質量(kg)1.5 高さ(mm)52 間口(mm)1800
注意
※TLA-D3Wは1本物、他は2分割です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする