TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41129462 品番 TLA63S711
参考基準価格(税別)¥361,170 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。

材質(本体)
スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
)
付属品引き出し1個に仕切板1枚付 仕様組立式 トラスコ品番283-3425 材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用) 質量(kg)146 高さ(mm)1802 タイプ引き出し(小)42・(大)6 奥行(mm)450 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 組立時間2人50分 材質(引出し)スチール 色(本体)ホワイト 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1802 有効間口(mm)820 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする