ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の トレーボックス
トレイBOX(鍵付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
引出し
1個
アズワン品番
0-5347-14
注文コード
41129488
品番
402H
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
この商品は
色・引出し・アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。
材質
ABS樹脂
色
ピンク
タイプ
A4用
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
29×36×20.5
アズワン品番
0-5347-14
引出し耐荷重(kg)
約7/段
引出し
1個