シーホネンス
シーホネンスの 専門診療・科目別
シーホネンスの 産婦人科用品
シーホネンスの ファニチャー 産婦人科用
小児用ベッド BC-510 800×1400×1300mm
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41129497
品番
BC-510
参考基準価格(税別)
¥476,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
材質
(サイドレール)粉体焼付塗装、(ヘッドフット)スチールパイプ格子(抗菌粉体焼付塗装)、(ボトムフレーム)スチールメッシュ(抗菌粉体焼付塗装)
質量(kg)
65.8
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
耐荷重
約135kg
床面高さ(mm)
620
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
800×1400×1300
全高
1300mm
アズワン品番
0-5936-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000