ベビーストレッチャー TY235 710×1510×780〜1070mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41129533 品番TY235
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529,800円となります。
参考基準価格(税別)¥572,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
付属品ガートル棒・ガートル架(前後2ヶ所)・酸素ボンベ架(500L用) 材質ベース部/スチール(塗装仕上げ)、担架部/アルミニウム合金(塗装仕上げ)、保護枠/ステンレス、マットレス・クッションカバー/ナイロン(クッション入り) 質量(kg)約55 高さ(mm)寝台/520〜810(上下機構付き) キャスターΦ150mmスチール製(トータルロック機構付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)710×1510×780〜1070 アズワン品番0-8887-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする