総耐荷重(kg)1000
耐荷重(kg/段)150
色グレー
棚段数(段)5
間口(mm)1160
奥行(mm)304
高さ(mm)1806
棚板内寸・間口(mm)1116
質量(kg)28.7
材質(本体)スチール
仕様組立式
トラスコ品番508-3389
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×304×1806
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)304
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1160
均等耐荷重(kg/段)150