※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.56434 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41130311 M1.56434 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 41130311

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1203 奥行(mm)304 段数4 注文コード41130311 品番M1.56434
参考基準価格(税別)¥28,240 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は間口・奥行・段数など48種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

仕様組立式 トラスコ品番505-9828 質量(kg)28.9 グレー 高さ(mm)1806 奥行(mm)304 間口(mm)1203 段数4 耐荷重(kg/段)150 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1806 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×304×1806 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25mm 外寸法・奥行(mm)304 外寸法・間口(mm)1203 棚板内寸・間口(mm)1116 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする