耐荷重(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×454×2106
段数6
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-1687
質量(kg)44.8
高さ(mm)2106
奥行(mm)454
間口(mm)1203
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)1203
棚板内寸・間口(mm)1116
均等耐荷重(kg/段)150