M1.55464B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41130512 M1.55464B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41130512 M1.55464B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41130512 M1.55464B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41130512

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1160 奥行(mm)604 注文コード41130512 品番M1.55464B
参考基準価格(税別)¥32,020 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は間口・奥行など36種類から選べます 他の種類を見る
グレー 棚段数(段)4 間口(mm)1160 奥行(mm)604 高さ(mm)1506 棚板内寸・間口(mm)1116 質量(kg)33.1 仕様組立式 トラスコ品番508-2889 耐荷重(kg/段)150 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1506 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1506 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25mm 外寸法・奥行(mm)604 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)1160 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする