※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
1460
奥行(mm)
304
注文コード
41130616
品番
M1.54534B
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
総耐荷重(kg)
1000
耐荷重(kg/段)
150
色
グレー
棚段数(段)
4
間口(mm)
1460
奥行(mm)
304
高さ(mm)
1206
棚板内寸・間口(mm)
1416
質量(kg)
28
仕様
組立式
トラスコ品番
508-4750
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
2人30分
外寸法・高さ(mm)
1206
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1460×304×1206
有効間口(mm)
1416
棚板調整ピッチ(mm)
25mm
外寸法・奥行(mm)
304
均等耐荷重(kg/台)
1000
外寸法・間口(mm)
1460
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません