アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 消毒盤台
消毒盤台(昇降式) BH-475
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41130626
品番
BH-475
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(消毒盤)750×480×30
質量(kg)
約15
キャスター
Φ50mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×500×860〜1200
アズワン品番
8-4714-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000