M1.55544B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41130756 M1.55544B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41130756 M1.55544B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41130756 M1.55544B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 41130756

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1460 奥行(mm)454 注文コード41130756 品番M1.55544B
参考基準価格(税別)¥32,780 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は間口・奥行など36種類から選べます 他の種類を見る
グレー 棚段数(段)4 間口(mm)1460 奥行(mm)454 高さ(mm)1506 棚板内寸・間口(mm)1416 質量(kg)34.1 仕様組立式 トラスコ品番508-3117 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)150 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1506 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×454×1506 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1416 棚板調整ピッチ(mm)25mm 外寸法・奥行(mm)454 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)1460 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする