耐荷重(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×454×1506
段数4
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-6026
質量(kg)37.5
高さ(mm)1506
材質(本体)スチール
奥行(mm)454
間口(mm)1503
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1506
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)1503
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)150