ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 診察・検査器具
ウェルチ・アレンの ライト 診察器具
ウェルチ・アレンの ペンライト 診察器具
ハロゲンペンライト 76600
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41130818
品番
76600
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯)
材質
真鍮
全長
145mm
質量(g)
60
電源
単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
色温度
3300ケルビン
照度(Lux)
6500(5cm離した時)
アズワン品番
0-6803-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000