M1.57546B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41130826 M1.57546B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41130826 M1.57546B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41130826 M1.57546B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 41130826

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1503 奥行(mm)454 注文コード41130826 品番M1.57546B
参考基準価格(税別)¥45,460 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は間口・奥行など36種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)1000 耐荷重(kg/段)150 グレー 棚段数(段)6 間口(mm)1503 奥行(mm)454 高さ(mm)2106 棚板内寸・間口(mm)1416 質量(kg)47.7 仕様組立式 トラスコ品番508-4091 棚段数6 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人40分 外寸法・高さ(mm)2106 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×454×2106 有効間口(mm)1416 棚板調整ピッチ(mm)25mm 外寸法・奥行(mm)454 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)1503 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする