ソフトLEDアルカプッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41130942 品番 シルバー
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)

シルバー 仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式 材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ) 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)約30 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) アズワン品番0-9271-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする