日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 診察・検査器具
日本光器製作所(NIKKO)の ライト 診察器具
日本光器製作所(NIKKO)の ペンライト 診察器具
ソフトLEDアルカプッシュライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41130985
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
色
ホワイト
仕様
瞳孔ゲージ付き、ノック式
材質
アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)
Φ12×137
質量(g)
約30
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
0-9271-25