耐荷重(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1803×304×2106
段数6
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番505-8961
質量(kg)55.1
高さ(mm)2106
材質(本体)スチール
奥行(mm)304
間口(mm)1803
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2106
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)304
外寸法・間口(mm)1803
棚板内寸・間口(mm)1716
均等耐荷重(kg/段)150