アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの ライト 診察器具
アズワンの ペンライト 診察器具
スポットライトミニ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41131134
品番
KHM-201
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
仕様
ストラップ付き
質量(g)
160
電源
単3電池×3本(テスト用付属)
本体寸法(mm)
70×50×18
光源
高輝度LED×1灯
アーム寸法(mm)
8×450
アズワン品番
8-9738-01