コンテック(KONTEC)
コンテック(KONTEC)の 診察・検査器具
コンテック(KONTEC)の ライト 診察器具
コンテック(KONTEC)の ペンライト 診察器具
ラバー調ソフトLEDペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41131143
品番
KE-335
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,449
販売価格(税別)
¥
1,317
バスケットに入れる
滑りにくく、手になじむラバー調です。
色
ブラック/ピンク
仕様
ノック式
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ12×140
質量(g)
約55(電池含む)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
8-6494-01