明成
明成の 診察・検査器具
明成の ライト 診察器具
明成の ペンライト 診察器具
ソフトLED クリップライト(ペンライト) ショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41131195
品番
CL01-GR ショート
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
色
パステルグリーン
仕様
ノック式
材質
アルミニウム
質量(g)
約22
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源
ソフトLED
アズワン品番
0-7466-13
直径×長さ(mm)
12×103