ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の ライト 診察器具
ナビス(アズワン)の ペンライト 診察器具
ラバー調ソフトLEDペンライト(ショート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41131283
品番
ブルー×ホワイト
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
滑りにくく、手になじむラバー調です。
色
ブルー×ホワイト
仕様
ノック式
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ11×97
質量(g)
約50(電池含む)
電源
単4電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番
8-9554-02