ラバー調ソフトLEDペンライト(ロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41131308 品番 ブルー
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。

ブルー 仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4電池×2個(テスト用付属) アズワン品番8-9555-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする