手術用照明灯 ハロゲン球24V40W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41131362 品番ハロゲン球24V 40W
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

照度は脚部のスイッチで切り替えできます。
高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。
ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。

定格電力(W)40 定格電圧(V)24 アズワン品番8-7147-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41131362
2020-05-22
用途:
手術灯のバルブ交換
よしたに動物病院 様 (サービス業)

頻繁に切れる物じゃ無いのですぐに対応して頂けるのはありがたいです。交換時にバルブに手油が付くと寿命が極端に短くなるので注意が必要です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする