アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 上肢台
上下肢台 AFS-1N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41131378
品番
AFS-1N
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
質量(kg)
約5.2
台座寸法(mm)
(幅)160×(奥行)245
アズワン品番
0-4587-11
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)370×490〜700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000