ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 上肢台
上肢台 AS-1N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41131396
品番
AS-1N
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
質量(kg)
約8
台座寸法(mm)
(幅)190×(奥行)440
アズワン品番
0-4586-11
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)370×700〜980
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000